› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra New Linergy V/H 2000A profilo orizzontale distribuzione energia quadri elettrici lunghezza 2000mm

Cod. Rexel MGLVS04565
Cod. Produttore LVS04565
Cod. EAN 3606481870599

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Tenuta impulso: 12 kV
  • Corrente breve durata: fino a 100 kA
  • Dimensioni: 2000x100x31 mm
  • Tipo connessione: T-slot singolo
  • Grado protezione: IP31

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sbarra Linergy Profile è un profilo sbarra orizzontale progettato per l'uso in quadri di distribuzione elettrica. Progettato per gestire correnti fino a 2000 A, garantisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione per impianti elettrici complessi. Profilo Linergy con dimensione Lunghezza 2000mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Profilo

altezza

31 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

2000 A

Serie

PrismaSeT

Barra New Linergy V/H 2000A profilo orizzontale distribuzione energia quadri elettrici lunghezza 2000mm