› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra New Linergy V/H 1250A distribuzione elettrica quadri compatta 2000mm

Cod. Rexel MGLVS04563
Cod. Produttore LVS04563
Cod. EAN 3606481870575

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Tenuta impulso: 12 kV
  • Corrente breve durata: 50-60 kA
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Profondità: 23 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sbarra Linergy Profile è un profilo sbarra orizzontale progettato per l'uso in quadri di distribuzione elettrica. Progettato per gestire correnti fino a 1250 A, garantisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione per impianti elettrici complessi. Profilo Linergy con dimensione Lunghezza 2000mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

Tipologia

Profilo

altezza

23 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

1250 A

Serie

PrismaSeT

Barra New Linergy V/H 1250A distribuzione elettrica quadri compatta 2000mm