Sistema chimico Highbond FHB II
La resina vinilestere con le massime prestazioni nel calcestruzzo fessurato
Materiali di supporto: Certificato per:
- Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato
Idoneo anche per:
Vantaggi:
- Il sistema Highbond FHB II raggiunge i più elevati valori di carico in calcestruzzo fessurato. Così sono necessari un minor numero di punti di fissaggio e piastre più piccole.
- La resina in cartuccia FIS HB e le fiale FHB II-P/PF offrono le stesse prestazioni e possono essere utilizzate con gli ancoranti FHB II-A S (versione corta) o L (versione lunga). È quindi possibile scegliere la soluzione più economica in base ai requisiti richiesti.
- La resina pre-dosata in fiala FHB II-P/PF può essere utilizzata in fori non puliti. Questo la rende una soluzione economica e rapida. Rappresenta la soluzione perfetta per poche installazioni o applicazioni sommerse.
- La speciale formulazione utilizzata nella fiala FHB II-PF assicura un’installazione particolarmente rapida.
- La dimensione della cartuccia della resina a iniezione FIS HB si adatta bene per installazioni in serie.
Applicazioni:
- Balaustre
- Facciate
- Scale
- Staffaggi metallici
- Macchinari
- Installazione di serbatoi
- Piloni
- Protezioni antiurto
- Costruzioni metalliche
- Costruzioni in legno
Funzionamento:
- FHB II è un ancorante chimico a controllo di coppia per installazione passante e non passante.
- La barra di ancoraggio può essere installata con la resina in cartuccia FIS HB oppure con la resina in fiala FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED ed è saldamente ancorata nel foro.
- Quando si serra il dado esagonale, i coni della barra di ancoraggio sono richiamati contro il guscio di resina, che si espande contro la parete del foro.
- La resina vinilestere senza stirene sigilla completamente il foro.
- Quando si utilizza la resina in fiala, installare la barra di ancoraggio attraverso un movimento a roto-percussione utilizzando un martello perforatore. Utilizzare l’utensile di montaggio RA-SDS, art. n° 62420.
Specifiche tecniche:- Filettatura - M - : M 16;
- Lunghezza utile - tfix - [mm]: 60;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24;
- Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 125;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 18;
- Profondità foro - h0 - [mm]: 140;
Riferimenti:- EAN: 4048962078169
- Codice fischer: 506904