Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04503
Cod. Produttore
LVS04503
Cod. EAN
3606481870322

Informazioni di prodotto

Barra Linergy V 800A

Documentazione tecnica

Barra Linergy V 800A

esecuzione

profilo

altezza

32.5 mm

corrente nominale In

800 A

larghezza

42.5 mm

lunghezza

1670 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barra Linergy V 800A

€ 217,98 x 1 pz.
(pz.)