Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04506
Cod. Produttore
LVS04506
Cod. EAN
3606481870353

Informazioni di prodotto

Barra Linergy V 1600A

Documentazione tecnica

Barra Linergy V 1600A

esecuzione

profilo

altezza

32.5 mm

corrente nominale In

1600 A

larghezza

42.5 mm

lunghezza

1670 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barra Linergy V 1600A conduttore elettrico per distribuzione energia industriale

€ 736,98 x 1 pz.
(pz.)