Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04505
Cod. Produttore
LVS04505
Cod. EAN
3606481870346

Informazioni di prodotto

Barra Linergy V 1250A

Documentazione tecnica

Barra Linergy V 1250A

esecuzione

profilo

altezza

32.5 mm

corrente nominale In

1250 A

larghezza

42.5 mm

lunghezza

1670 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barra Linergy V 1250A conduttore elettrico alta capacità uso industriale

€ 538,90 x 1 pz.
(pz.)