Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00090454
Cod. Produttore
00090454
Cod. EAN
4006209904541

Informazioni di prodotto

FIS A M12x260 R

Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70



Vantaggi:
Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.
Specifiche tecniche:
  • Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 12;
  • Lunghezza - l - [mm]: 260;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209904541
  • Codice fischer: 90454