Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00509124
Cod. Produttore
00509124
Cod. EAN
8001132091241

Informazioni di prodotto

FIS M 8X110 Barra taglio 45+ dado

Documentazione tecnica

Barra filettata FIS A
Barra filettata in acciaio con dado e rosetta e taglio inclinato a 45°.


Specifiche tecniche:
  • Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 8;
  • Lunghezza - l - [mm]: 110;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132091241
  • Codice fischer: 509124

Produttore

Barra filettata taglio 45° FIS M 8X110