Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH563040
Cod. Produttore
563040
Cod. EAN
4013364082861

Informazioni di prodotto

Barra equipotenziale con coperchio
La DEH563040 è una barra equipotenziale con coperchio, progettata per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra offre una connessione sicura e duratura, essenziale per prevenire potenziali problemi elettrici. Il suo design elegante e funzionale la rende ideale per una varietà di applicazioni. Scegli la DEH563040 per una soluzione di equipotenzialità efficiente e sicura. Descrizione del produttore: La DEH563040 è una barra equipotenziale con coperchio, progettata per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra offre una connessione sicura e duratura, essenziale per prevenire potenziali problemi elettrici. Il suo design elegante e funzionale la rende ideale per una varietà di applicazioni. Scegli la DEH563040 per una soluzione di equipotenzialità efficiente e sicura.

forma costruttiva

struttura modulare

esecuzione

con calotta di copertura

altezza

60 mm

larghezza

65 mm

lunghezza

200 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

7

numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido

2

materiale della guida di contatto

ottone

superficie della guida di contatto

con stagnatura galvanica

materiale del morsetto

acciaio

superficie del morsetto

con stagnatura galvanica

Produttore

BARRA EQUIPOTENZIALE CON COPERCHIO