› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra elettrica New Linergy V/H 2500A profilo compatto per quadri distribuzione elettrica

Cod. Rexel MGLVS04566
Cod. Produttore LVS04566
Cod. EAN 3606481870605

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500 A
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Tenuta impulso: 12 kV
  • Corrente breve durata: fino a 100 kA (1 s)
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Dimensioni: 100x31 mm (LxP)
  • Tipo connessione: T-slot singolo
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sbarra Linergy Profile è un profilo sbarra orizzontale progettato per l'uso in quadri di distribuzione elettrica. Progettato per gestire correnti fino a 2500 A, garantisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione per impianti elettrici complessi. Profilo Linergy con dimensione Lunghezza 2000mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Profilo

altezza

31 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

2500 A

Serie

PrismaSeT

Barra elettrica New Linergy V/H 2500A profilo compatto per quadri distribuzione elettrica