› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra distribuzione elettrica Linergy 630A 2000mm quadro elettrico

Cod. Rexel MGLVS04560
Cod. Produttore LVS04560
Cod. EAN 3606481870544

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Tenuta impulso: 12 kV
  • Corrente breve durata: 30 kA (1 s)
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Grado protezione: IP31
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sbarra Linergy Profile è un profilo sbarra orizzontale progettato per l'uso in quadri di distribuzione elettrica. Progettato per gestire correnti fino a 630 A, garantisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione per impianti elettrici complessi. Profilo Linergy con dimensione Lunghezza 2000mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

Tipologia

Profilo

altezza

23 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

630 A

Serie

PrismaSeT

Barra distribuzione elettrica Linergy 630A 2000mm quadro elettrico