Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47193
Cod. Produttore
GW47193
Cod. EAN
8011564096448

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni affidabili per la distribuzione elettrica con un design modulare e compatto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design preassemblato
  • Risparmio di tempo con configurazioni personalizzabili fino a 144 moduli
  • Adattabilità a diverse esigenze con tre altezze disponibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza e sicurezza garantite fino a 160 A
  • Ottimizzazione dello spazio con quadri da incasso
  • Affidabilità nel tempo per l’impianto elettrico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

larghezza

575 mm

altezza

20 mm

profondità

5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Rame

Accessorio

Serie

47 CVX 160 I,POWER

Produttore

BARRA DI RAME - FORI FILETTATI - PER REALIZZAZIONE NODO EQUIPOTENZIALE

€ 36,41 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info