Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558221
Cod. Produttore
558221
Cod. EAN
3599075582216

Informazioni di prodotto

barra di giunzione ED275

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: barra di giunzione ED275 - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

275 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Produttore

Barra di giunzione ED275 finitura EZ per cablaggio tecnico industriale

€ 3,58 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info