› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Barra di fase PKZ0 per salvamotori automazione industriale

Cod. Rexel KM44948
Cod. Produttore 044948
Cod. EAN 4015080449485

Informazioni principali

  • Descrizione: B3.1/5-PKZ0 SBARRETTE PKZ0
  • Tipo: Barra di fase
  • Classe ETIM: EC000215
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Sbarrette PKZ0 progettate per impianti elettrici trifase con 3 poli, ideali per collegamenti elettrici a forcella. Adatte per l’utilizzo con un massimo di 5 apparecchi, garantiscono una connessione sicura e affidabile. Realizzate per un montaggio modulare senza moduli DIN aggiuntivi, offrono una soluzione compatta e funzionale per la distribuzione dell’energia elettrica in sistemi industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: B3.1/5-PKZ0 SBARRETTE PKZ0044948 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

Caratteristiche tecniche

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

264 mm

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

5

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

54 mm

Serie

Moeller series

Barra di fase PKZ0 per salvamotori automazione industriale