› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Barra di fase B3.0/4-PKZ0 per comando motore industriale

Cod. Rexel KM63960
Cod. Produttore 063960
Cod. EAN 4015080639602

Informazioni principali

  • Descrizione: B3.0/4-PKZ0 SBARRETTE PKZ0
  • Classe ETIM: EC000215
  • Tipo: Barra di fase
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Sbarrette PKZ0 progettate per impianti elettrici trifase con tre poli e compatibili con dispositivi modulari da 10 moduli DIN. Realizzate per garantire un collegamento elettrico sicuro tramite forche, sono adatte per l’installazione di quattro apparecchi. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di montaggio in quadri elettrici, assicurando una distribuzione efficiente della corrente nei sistemi di protezione e comando. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: B3.0/4-PKZ0 SBARRETTE PKZ0063960 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

182 mm

Numero moduli DIN

10

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

45 mm

Serie

Moeller series

Barra di fase B3.0/4-PKZ0 per comando motore industriale