Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD9P3
Cod. Produttore
LAD9P3
Cod. EAN
3389110392753

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: TeSys D / Deca
  • Prodotti compatibili: LC1D09-D38
  • Quantità confezione: 10 unità
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Dimensioni confezione: 2x6,5x11 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento TeSys D per collegamento in parallelo di 3 poli per contattori LC1D09-D38. Venduto in confezioni da 10 unità.

Tipologia

Raccordo parallelo

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Barra di accoppiamento - Per TeSys D - 3 poli