› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Sbarra elettrica 20x5 mm 2 metri installazione armadi modulari

Cod. Rexel KM289865
Cod. Produttore 289865
Cod. EAN 4015082898656

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x5 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: SBARRA
  • Codice prodotto: KM289865
  • Quantità consigliata: 4
  • Classe ETIM: EC001522
  • Serie: None
  • Produttore: Eaton Industries

Descrizione del prodotto

SBARRA elettrica piatta di dimensioni 20x5 mm con lunghezza di 2 metri. Realizzata senza trattamenti superficiali, garantisce una superficie non trattata adatta a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Progettata per assicurare affidabilità e robustezza, questa sbarra è ideale per connessioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di qualità. La sua struttura solida e compatta la rende un componente essenziale per la distribuzione e il collegamento di circuiti elettrici, offrendo performance stabili e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BPZ-BB/T-20/5/2000 SBARRA 20X5 2M M289865 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

274 A

Sbarra elettrica 20x5 mm 2 metri installazione armadi modulari