› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

BARRA CON MORS DI TERRA L500

Cod. Rexel HLUC976
Cod. Produttore UC976
Cod. EAN 3250616139763

Informazioni principali

  • Sezione barra: 12x6 mm
  • Lunghezza barra: 500 mm
  • Morsettiera: di terra inclusa
  • Materiale: rame
  • Serie: HLUC976

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema Quadro Barra In Rame Sezione 12X6 Con Morsettiera Di Terra L500

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

495 mm

corrente nominale

160 A

materiale

Rame

BARRA CON MORS DI TERRA L500