Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Canale da incasso per apparecchi
corrente nominale
8 A
sistema bus radio
accoppiamento bus incluso
numero max. di uscite di commutazione
8
numero di ingressi digitali
2
max. corrente di commutazione
altri sistemi bus
Altro
grado di protezione (IP)
IP54
con indicatore a LED
radio bidirezionale
Tensione d'esercizio nominale
220 ... 230 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te