›

BARRA ACC.ZINCATO 2M PER FISSAGGI M

DKC
Cod. Rexel DK6190
Cod. Produttore 6190
Cod. EAN 8033648148287

Informazioni principali

  • Descrizione: BARRA ACC.ZINCATO 2M
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Acciaio profilato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Utilizzo: Fissaggi multipli
  • Funzione: Allineamento batterie collari
  • Applicazione: Tubi rigidi metallici
  • Serie: DK6190

Descrizione del prodotto

Barre per fissaggi multipli prodotte da nastro di acciaio profilato e successivamente zincate a caldo. La lunghezza di una barra è 2 metri. Accessorio utilizzato per allineare batterie di collari, facilitando il posizionamento dei tubi rigidi metallici. Descrizione del produttore: Barre per fissaggi multipli prodotte da nastro di acciaio profilato e successivamente zincate a caldo. La lunghezza di una barra è 2 metri. Accessorio utilizzato per allineare batterie di collari, facilitando il posizionamento dei tubi rigidi metallici.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Profilo singolo

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a U

larghezza del foro

6 mm

Protezione superficiale spessore

50 MICROMETER

BARRA ACC.ZINCATO 2M PER FISSAGGI M