Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYBAR
Cod. Produttore
BAR
Cod. EAN
8032853659779

Informazioni di prodotto

BAR BLISTER (1 PZ.) - Accessorio IPX8 preriempito in gel per morsetti tensione 0,6/1 kV

Documentazione tecnica

Minigiunto preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di connessioni di cavi di piccola sezione . Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 63x41x28. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 3x6

numero di conduttori

3

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

4 mm²

esecuzione

gel

serie di tensioni

0,6/1 kV

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica