› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Bandella Flex 10x32x1 nastro cablaggio industriale

Cod. Rexel KM119036
Cod. Produttore 119036
Cod. EAN 4015081171736

Informazioni principali

  • Descrizione: CU-BAND10X32X1-BK
  • Tipo: BAND E FLEX
  • Dimensioni: 10x32x1 mm
  • Classe ETIM: EC001898
  • Uso: Nastro per cablaggio
  • Quantità consigliata: 3
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

La bandella flessibile CU-BAND10X32X1-BK è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da una larghezza di 10 mm e uno spessore di 1 mm, ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e duratura. Realizzata in rame, garantisce ottima conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. La sua struttura flessibile consente un facile adattamento in spazi ristretti, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo prodotto è adatto per utilizzi professionali dove è richiesta precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: CU-BAND10X32X1-BK BANDELLA FLEX 10X119036 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001898 - Nastro per cablaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Spessore

14 mm

lunghezza

2000 mm

lamellato

spessore delle lamelle

1 mm

numero di lamelle

10

Bandella Flex 10x32x1 nastro cablaggio industriale