› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Bandella rame isolata 10x16x0,8mm 400A 690VAC nera

Cod. Rexel KM80739
Cod. Produttore 080739
Cod. EAN 4015080807391

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x16x0.8 mm
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Isolamento: Termoresistente 105°C
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Resistenza isolamento: 20 kV/mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Banda flessibile in rame di alta qualità con dimensioni 10x16x0,8 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e duratura. La sua struttura lamellata garantisce una maggiore flessibilità e resistenza alla fatica meccanica, rendendola adatta a installazioni che necessitano di adattabilità e robustezza. Questo materiale conduttore assicura un'eccellente conduzione elettrica, contribuendo a prestazioni ottimali negli impianti elettrici. La banda è progettata per facilitare il collegamento tra componenti elettrici, offrendo una soluzione versatile e durevole per diverse esigenze tecniche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=10x16x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=400 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC

Caratteristiche tecniche

larghezza

15 mm

Spessore

12 mm

lunghezza

2000 mm

lamellato

spessore delle lamelle

0,8 mm

numero di lamelle

10

Corrente d'esercizio nominale

400 A

Bandella rame isolata 10x16x0,8mm 400A 690VAC nera