› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Bandella isolata 32x6 mm lunghezza 1800 mm per collegamento PrismaSeT distribuzione corrente fino 580 A

Cod. Rexel MGLVS04752
Cod. Produttore LVS04752
Cod. EAN 3606481868275

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 580 A
  • Dimensioni barra: 32 x 6 mm
  • Lunghezza: 1800 mm
  • Peso netto: 3,88 kg
  • Tipo prodotto: Barra flessibile isolata
  • Installazione: Armadio, cassetta
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barra flessibile isolata Linergy è un componente critico per una distribuzione dell'alimentazione efficiente e sicura all'interno dei quadri elettrici. Progettato per l'uso in armadi PrismaSeT P e G. La barra di distribuzione può gestire correnti fino a 580 A, per cui è particolarmente adatta. Barre flessibili isolate con dimensioni di 32 x 6 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Tipologia

Altro

altezza

6 mm

flessibile

lunghezza

1800 mm

corrente nominale In

580 A

Serie

PrismaSeT

Bandella isolata 32x6 mm lunghezza 1800 mm per collegamento PrismaSeT distribuzione corrente fino 580 A