Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04753
Cod. Produttore
LVS04753
Cod. EAN
3606481868282

Informazioni di prodotto

Bandella isol.32X8 L1800

Documentazione tecnica

Bandella isol.32X8 L1800

altezza

8 mm

flessibile

corrente nominale In

660 A

larghezza

32 mm

lunghezza

1800 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Bandella isolante 32x8 mm lunghezza 1800 mm uso elettrico isolamento cavi

€ 464,51 x 1 pz.
(pz.)