Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04751
Cod. Produttore
LVS04751
Cod. EAN
3606481868268

Informazioni di prodotto

Bandella isol.32X5 L1800

Documentazione tecnica

Bandella isol.32X5 L1800

altezza

5 mm

flessibile

corrente nominale In

520 A

larghezza

32 mm

lunghezza

1800 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Bandella isolante 32x5 mm lunghezza 1800 mm per isolamento elettrico

€ 319,19 x 1 pz.
(pz.)