Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04743
Cod. Produttore
LVS04743
Cod. EAN
3606481868244

Informazioni di prodotto

Bandella isol.20X3 L1800

Documentazione tecnica

Bandella isol.20X3 L1800

altezza

3 mm

flessibile

corrente nominale In

250 A

larghezza

20 mm

lunghezza

1800 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Bandella isolante 20x3 mm lunghezza 1800 mm per isolamento elettrico

€ 163,10 x 1 pz.
(pz.)