Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04742
Cod. Produttore
LVS04742
Cod. EAN
3606481868237

Informazioni di prodotto

Bandella isol.20X2 L1800

Documentazione tecnica

Bandella isol.20X2 L1800

altezza

2 mm

flessibile

corrente nominale In

200 A

larghezza

20 mm

lunghezza

1800 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Bandella isol.20X2 L1800