Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50791
Cod. Produttore
GW50791
Cod. EAN
8011564771673

Informazioni di prodotto

BANDELLA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO Z.-10M
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

larghezza

12 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

esecuzione

perforato

numero di file di perforazioni

1

direzione della perforazione

longitudinale

perforazione

tondo

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

Produttore

Banda di fissaggio acciaio zincato 10m accessori installazione elettrica GW FIT