› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Bandella rame isolata 9x9x0,8 mm nera flessibile 200A uso elettrico

Cod. Rexel KM81515
Cod. Produttore 081515
Cod. EAN 4015080815150

Informazioni principali

  • Dimensioni: 9x9x0.8 mm
  • Corrente nominale: 200 A
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Materiale isolante: termoresistente 105 °C
  • Conduttore: rame stagnato E-Cu
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Resistenza isolamento: 20 kV/mm IEC 60243-1
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

La banda flessibile in rame CU-BAND9X9X0,8-BK è caratterizzata da una sezione di 9x9 mm e uno spessore di 0,8 mm, garantendo elevata conduttività elettrica e flessibilità per connessioni affidabili in impianti elettrici. Questo materiale è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di installazione, assicurando prestazioni durature e sicurezza nelle installazioni. La finitura lamellata con 9 lamelle contribuisce a migliorare la flessibilità e la gestione del calore, rendendo questa banda un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=9x9x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=200 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

Spessore

11,2 mm

lunghezza

2000 mm

lamellato

spessore delle lamelle

0,8 mm

numero di lamelle

9

Corrente d'esercizio nominale

200 A

Bandella rame isolata 9x9x0,8 mm nera flessibile 200A uso elettrico