› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Bandella rame isolata 11x21x1mm 630A 690VAC nero industriale

Cod. Rexel KM80923
Cod. Produttore 080923
Cod. EAN 4015080809234

Informazioni principali

  • Materiale: Rame stagnato
  • Isolante: Termoresistente 105°C
  • Tensione max: 600 VAC UL
  • Corrente nominale: 630 A
  • Dimensioni: 11x21x1 mm
  • Colore: Nero
  • Autoestinguente: UL 94 V0
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

La banda flessibile in rame CU-BAND11X21X1-BK è progettata per garantire elevate prestazioni elettriche e un'ottima flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono connessioni affidabili e durature. Con una larghezza di 11 mm e uno spessore di 1 mm, questa bandella offre una conducibilità ottimale e resistenza meccanica, facilitando l'installazione in spazi ridotti. La finitura lamellata con 11 lamelle assicura una maggiore adattabilità e durata nel tempo, rendendola perfetta per impianti elettrici professionali che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=11x21x1mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=630 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

Spessore

15 mm

lunghezza

2000 mm

lamellato

spessore delle lamelle

1 mm

numero di lamelle

11

Corrente d'esercizio nominale

630 A

Bandella rame isolata 11x21x1mm 630A 690VAC nero industriale