›

Tappo plastica nero per profilato 41x41

DKC
Cod. Rexel S3SPO4141
Cod. Produttore SPO4141
Cod. EAN 8033603925663

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Nero
  • Tipo: Tappo per profilato
  • Serie: S3SPO4141

Descrizione del prodotto

Tappo per profilo con dimensioni 41x41, ideale per la protezione e la finitura di strutture elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una chiusura sicura e duratura, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e a prevenire l'ingresso di polvere o umidità. Adatto per utilizzo in ambienti industriali e civili, assicura facilità di montaggio e un aspetto ordinato. Descrizione del produttore: Tappo per profilato 41x41, realizzato in plastica, di colore nero.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

21 mm

profondità

23 mm

lunghezza

41 mm

materiale

Plastica

Tappo plastica nero per profilato 41x41