›

B5 SUPPORTO SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM

DKC
Cod. Rexel S3SP2003EGC
Cod. Produttore SP2003EGC
Cod. EAN 8033603102484

Informazioni principali

  • Profilo acciaio 41x21 mm
  • Supporto soffitto singolo
  • Piastra fissaggio 6 fori
  • Fori 10x20 mm
  • Serie: B5
  • Acciaio elettrozincato
  • Dimensioni compatte
  • Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto soffitto singolo realizzato con profilo 41x21 in acciaio elettrozincato. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM