Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
larghezza
41 mm
Tipologia
Supporto profilato
altezza
82 mm
Protezione della superficie
Con zincatura galvanica/elettrolitica
qualità del materiale
lunghezza
400 mm
materiale
Acciaio
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile