›

B5 SUPPORTO ANCORAGGIO CX MM 100

DKC
Cod. Rexel S36294120
Cod. Produttore 6294120
Cod. EAN 8033603060371

Informazioni principali

  • Descrizione: B5 SUPPORTO ANCORAGGIO CX
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Foro diametro: 12,5 mm
  • Asole dimensioni: 15x7 mm
  • Serie: S36294120

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto ancoraggio centrale realizzato in acciaio verniciato grigio RAL 7035. Foro diametro 12,5 mm. Asole 15x7 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

109 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

37 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

70 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO ANCORAGGIO CX MM 100