›

B5 PROFILATO DOPPIO 41X41 SP.20/10

DKC
Cod. Rexel S36290475
Cod. Produttore 6290475
Cod. EAN 8033603145306

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Asole: 25x12 mm
  • Passo asole: 50 mm
  • Tipo: Profilato doppio
  • Serie: B5
  • Consigliata: 3 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato per sospensione asolato 41x41 doppio in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x12 passo 50. Spessore 2 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

82 mm

Tipologia

Profilo doppio

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

4 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

30 mm

larghezza del foro

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Protezione superficiale spessore

14 MICROMETER

B5 PROFILATO DOPPIO 41X41 SP.20/10