›

B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10

DKC
Cod. Rexel S36293293
Cod. Produttore 6293293
Cod. EAN 8033603143111

Informazioni principali

  • Profilato asolato 41x41 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Lunghezza: 6 metri
  • Acciaio zincato Sendzimir
  • Asole 25x12 mm
  • Passo asole: 50 mm
  • Serie: B5
  • Consigliata quantità: 6

Descrizione del prodotto

Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x12 passo 50. Spessore 2 mm. Lunghezza 6 metri Descrizione del produttore: Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x12 passo 50. Spessore 2 mm. Lunghezza 6 metri

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

30 mm

larghezza del foro

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Protezione superficiale spessore

50 MICROMETER

B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10