Prodotti /

Cod. Rexel
S3BPN2903ZL
Cod. Produttore
BPN2903ZL
Cod. EAN
8033603195431

Informazioni di prodotto

B5 Giunto per asta di sospensione 300mm ZL
Giunto 300x48 per asta di sospensione.

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

esecuzione

profilo singolo

forma del profilo

profilo a C

lunghezza

300 mm

larghezza

44 mm

altezza

27 mm

larghezza della fessura

17.5 mm

spessore del materiale

1.5 mm

larghezza del foro

8 mm