›

B5 BASE MENSOLA MM 600 15/10 IX

DKC
Cod. Rexel S36292124
Cod. Produttore 6292124
Cod. EAN 8033603058903

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Spessore: 1,5 mm (15/10)
  • Lunghezza: 600 mm
  • Fori diametro: 8,2 mm e 11 mm
  • Interasse fori: 60 mm
  • Asole: 25x7 mm e 55x8,5 mm
  • Peso: 1,23 kg
  • Serie: B.600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

630 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1471 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

B5 BASE MENSOLA MM 600 15/10 IX