›

B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10

DKC
Cod. Rexel S36094001
Cod. Produttore 6094001
Cod. EAN 8033603057357

Informazioni principali

  • Serie: B5
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: RAL 7035
  • Spessore: 25/10 mm
  • Asole: 10,5x15 mm
  • Interasse asole: 33,5 mm
  • Fori: Ø 8,2 mm
  • Interasse fori: 20 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Asta di sospensione in acciaio verniciato RAL 7035 con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

29 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza della fessura

17 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Protezione superficiale spessore

75 MICROMETER

B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10