Prodotti /

Cod. Rexel
S3BPM2920ZL
Cod. Produttore
BPM2920ZL
Cod. EAN
8033603195424

Informazioni di prodotto

B5 Asta di sospensione mt.2 25/10 ZL
Asta di sospensione con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

esecuzione

profilo singolo

forma del profilo

profilo a C

lunghezza

2000 mm

larghezza

50 mm

altezza

29 mm

larghezza della fessura

17 mm

spessore del materiale

2.5 mm

larghezza del foro

8.5 mm