Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101556
Cod. Produttore
3101556
Cod. EAN
8018367679373

Informazioni di prodotto

  • Tipo: B5
  • Corrente: 10,5 A
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Installazione: Semplice
  • Serie: 930 WH-RAL9010

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore modulare B5 con capacità di 10,5 A, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale resistente di colore bianco RAL 9010, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo componente è progettato per garantire un'eccellente gestione del carico e un'installazione semplice, adattandosi perfettamente a impianti elettrici domestici e industriali. La sua costruzione assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo una scelta efficiente per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici.