Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101555
Cod. Produttore
3101555
Cod. EAN
8018367679342

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10,5 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Tipo: Interruttore B5
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: PI3101555
  • Applicazione: Professionale
  • Prestazioni: Costanti nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore B5 con dimensioni compatte di 10,5 mm, progettato per installazioni elettriche sicure e affidabili. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una finitura bianca conforme alla tonalità RAL 9010, ideale per integrarsi armoniosamente in diversi ambienti. Questo componente è adatto per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e l’utilizzo in impianti elettrici professionali.