Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM63959
Cod. Produttore
063959
Cod. EAN
4015080639596

Informazioni di prodotto

B3.2/4-PKZ0 SBARRETTE PKZ0

Documentazione tecnica

Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 4 PKZM0-... con contatti ausiliari e segnalatori di sgancio montati a destra o uno sganciatore di tensione applicato a sinistra, lunghezza 108mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A

numero di fasi

3

numero di poli

3

adatto per numero di apparecchi

4

misura di divisione

63 mm

lunghezza

234 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

forca

isolato

tensione impulsiva nominale

6 kV

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

Serie

Moeller_series

Produttore

Blocco sbarra trifase 3 poli alimentazione 4 PKZM0 contatti ausiliari protezione 690V 63A