› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

B3.1/3-PKZ0 SBARRETTE PKZ0

Cod. Rexel KM44946
Cod. Produttore 044946
Cod. EAN 4015080449461

Informazioni principali

  • Descrizione: B3.1/3-PKZ0 SBARRETTE
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 3 poli trifase
  • Lunghezza: 153 mm
  • Protezione: Contatti accidentali
  • Montaggio: Contatti a destra
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 3 PKZM0-... con contatti ausiliari o segnalatori di sgancio montati a destra, lunghezza 153mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A

Caratteristiche tecniche

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

155 mm

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

54 mm

Serie

Moeller series

B3.1/3-PKZ0 SBARRETTE PKZ0