› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

B. DIFF. S 2P 300MA 63A A 2M

Cod. Rexel HLBP263N
Cod. Produttore BP263N
Cod. EAN 3250611462507

Informazioni principali

Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A selettivo 300mA 2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco differenziale da 2 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 2 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 63 A. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo A con soglia d’intervento Idn di 300 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tempo di ritardo max.

0,0003 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

4,4 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Serie

BP

B. DIFF. S 2P 300MA 63A A 2M