› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

B. DIFF. 3P 300MA 25A A 3M

Cod. Rexel HLBF325N
Cod. Produttore BF325N
Cod. EAN 3250611363507

Informazioni principali

Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 300mA 3M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco differenziale da 3 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 3 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 25 A. Alimentato a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo A con soglia d’intervento Idn di 300 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

25 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

potenza dissipata

3 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Serie

BF

B. DIFF. 3P 300MA 25A A 3M