›

B. DIFF. 2P 500MA 25A A 2M

Cod. Rexel HLBG225N
Cod. Produttore BG225N
Cod. EAN 3250611372004

Informazioni principali

Blocco differenziale 2P ≤25A tipo A 500mA 2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco differenziale da 2 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 2 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 25 A. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo A con soglia d’intervento Idn di 500 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

25 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

potenza dissipata

2 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,5 ... 0,5 A

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Serie

BG

B. DIFF. 2P 500MA 25A A 2M