Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211794
Cod. Produttore
211794
Cod. EAN
4015082117948

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 63A
  • Numero poli: 1P
  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo intervento: C
  • Capacità interruzione: 25KA
  • Applicazione: residenziale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico unipolare con corrente nominale di 63A e potere di interruzione di 25kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono sicurezza e efficienza nel controllo dei circuiti elettrici. La configurazione a polo singolo permette un’installazione semplice e compatta. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: L'interruttore AZ-C63 INT.MT 25KA 1P C 63A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con un numero di poli di 1 e una caratteristica di intervento di tipo C, questo interruttore è progettato per gestire carichi elettrici fino a 63A, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua esecuzione con una capacità di interruzione di 25KA lo rende adatto per applicazioni che richiedono una resistenza elevata agli eventi di sovratensione. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per utilizzi in ambito residenziale e commerciale, è una scelta sicura per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore 1P C 63A 25KA per impianti residenziali e commerciali