Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174545
Cod. Produttore
174545
Cod. EAN
4015081710010

Informazioni di prodotto

AZ-4-D50 INT. MT 25KA 4P D 50A

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea AZ, A 4 poli, Tripping Characteristic: D, Rated current In: 50 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 25 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller_series

Produttore

AZ-4-D50 INT. MT 25KA 4P D 50A